XOMT 060204-DT IC520M Vendeplade til DR-bor og borestænger

Art.-nr.: 5503073
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie DRDRILLS
    Produkttype Vendeskærsplatte til boring

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5503073
    EAN/GTIN 7291075083354
    Producentnummer 5503073
    L-nummer L24160 44

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,16 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,16 mm, skærepladens medfølgende vinkel (EPSR) 90 grader, skærepladetykkelse (S) 2,56 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
    • Kantlængde (L) 6,16 mm
    • Diameter InCircle (IC) 6,16 mm
    • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
    • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven