A10J SXFOL-06 Borestænger med kølemiddelkanal til XOMT-platter

Art.-nr.: 3601280
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3601280
    EAN/GTIN 7291075037807
    Producentnummer 3601280
    L-nummer L23990 445

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstikker 10 mm, total længde (OAL) 110 mm, skafthøjde (H) 4,7 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionsbredde (WF) 4,9 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XOMT 060204-DT
    • Dmin afstivning 10 mm
    • Samlet længde (OAL) 110 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 6 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 1,8 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 28,5 mm
    • Skafthøjde (H) 4,7 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven