XOMT 060204-DT IC250 Vendeplade til DR-bor og borestænger

Art.-nr.: 5502883
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DRDRILLS
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5502883
EAN/GTIN 7291075083316
Producentnummer 5502883
L-nummer L24160 42

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,4 mm, skærlængde (L) 6,16 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 6,16 mm, skærepladens medfølgende vinkel (EPSR) 90 grader, skærepladetykkelse (S) 2,56 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,4 mm
  • Kantlængde (L) 6,16 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,16 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 90 grader
  • Skæreskærets tykkelse (s) 2,56 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven