DSC-IC 44.00-46.99 Dybborehoveder med et rør til reaming med indvendigt gevind og en kassette

Art.-nr.: 4880189
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4880189
EAN/GTIN 7291075241518
Producentnummer 4880189
L-nummer L24020 373

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 135 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 37 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O17
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 46,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 44 mm
  • Samlet længde (OAL) 135 mm
  • Skaftets længde (LS) 40 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven