• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TPMX 240512R-BG IC948 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4809405
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Artikelnummer 4809405
EAN/GTIN 7291075448054
Producentnummer 4809405
L-nummer L24250 127

Betegnelse

Description:

Indexable Drill Inserts, Corner Radius (RE) 1.2 mm, Inscribed Circle Diameter (IC) 14.2 mm, Insert Thickness (S) 5.5 mm

Feature:

  • Corner Radius (RE) 1.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 14.2 mm
  • Insert Thickness (S) 5.5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven