NPMX 080308R-G IC948 Indekserbare skær til DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC borehoveder

Art.-nr.: 4811711
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4811711
EAN/GTIN 7291075447927
Producentnummer 4811711
L-nummer L24250 2

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 0,8 mm, diameter incircle (IC) 8 mm, skærtykkelse (S) 3,18 mm, skærbredde (W1) 8,36 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 3,18 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 8,36 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven