DDD-E3 26.41-28.70 NOM 0 To-rørs dybhulsborehoveder med 4-skærs udvendigt gevind og loddede skærekanter

Art.-nr.: 3350005
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3350005
EAN/GTIN 7291075227185
Producentnummer 3350005
L-nummer L24020 564

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 60,5 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I4
  • Skærediameter, maks. (DCX) 28,7 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 26,41 mm
  • Samlet længde (OAL) 60,5 mm

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven