• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

TPMX 280716R-G IC8355 Vendbare skær til DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC borehoveder

Art.-nr.: 4854898
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Artikelnummer 4854898
EAN/GTIN 7291075448160
Producentnummer 4854898
L-nummer L24250 25

Betegnelse

Beskrivelse:

Boreskær, hjørneradius (RE) 1,6 mm, diameter indskrevet cirkel (IC) 17 mm, skærepladetykkelse (S) 7,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1,6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Diameter InCircle (IC) 17 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 7,5 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven