DSTR-EC 148.00-159.99 Trepaneringsbor med enkelt rør med 4-starts udvendigt gevind, patroner og justerbar diameter (100-328 mm diameter)

Art.-nr.: 4841342
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISCARDEEPDRILL
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4841342
EAN/GTIN 7291075467017
Producentnummer 4841342
L-nummer L24020 337

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekroppe med WSP

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 137 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I27
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 159,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 148 mm
  • Funktionel længde (LF) 229 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "ISCARDEEPDRILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven