DDD-EF 26.41-28.00-FT Dybhulsborehoveder med dobbelt rør og 4-trådet udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4824846
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4824846
EAN/GTIN 7291075354843
Producentnummer 4824846
L-nummer L24020 206

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 74,1 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,5 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I4
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 28 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 26,41 mm
  • Samlet længde (OAL) 74,1 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven