DDD-EF 18.40-20.00-FT Dybhulsborehoveder med dobbelt rør og 4-trådet udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4824560
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4824560
Kopier
EAN/GTIN 7291075354805
Kopier
Producentnummer 4824560
Kopier
L-nummer L24020 201
Kopier

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 64 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TDO-I0
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 20 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 18,4 mm
  • Samlet længde (OAL) 64 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle