GD-DH 22.00-25D-M32-11 Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4818129
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4818129
EAN/GTIN 7291075354300
Producentnummer 4818129
L-nummer L24020 510

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærekantdiameter (DC) 22 mm, samlet længde (OAL) 686,4 mm, effektiv længde (LU) 578,4 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22 mm
  • Funktionel længde (LF) 623 mm
  • L/D-område 25xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 11..
  • Samlet længde (OAL) 686,4 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 578,4 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven