GD-DH 21.00-25D-M32-10 Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4818128
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4818128
EAN/GTIN 7291075354294
Producentnummer 4818128
L-nummer L24020 174

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 21 mm, samlet længde (OAL) 659,2 mm, effektiv længde (LU) 553,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 21 mm
  • Funktionel længde (LF) 596 mm
  • L/D-område 25xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 10..
  • Samlet længde (OAL) 659,2 mm
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 553,2 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven