GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4817816
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4817816
EAN/GTIN 7291075354225
Producentnummer 4817816
L-nummer L24020 505

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 17 mm, samlet længde (OAL) 368,2 mm, effektiv længde (LU) 272,2 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17 mm
  • Funktionel længde (LF) 310 mm
  • L/D-område 15xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 08..
  • Samlet længde (OAL) 368,2 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 272,2 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven