DSD-EF 21.81-21.99-FT Dybborehoveder med enkelt rør og 4-skærs udvendigt gevind til Trigon-skær

Art.-nr.: 4811719
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4811719
EAN/GTIN 7291075354706
Producentnummer 4811719
L-nummer L24020 149

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 66,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 18 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-I5
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 21,99 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 21,81 mm
  • Samlet længde (OAL) 66,7 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven