• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

DSD-IF 16.01-16.50-FT Et-rørs dybhulsborehoveder med 1-starts indvendigt gevind til Trigon-vendeplatter

Art.-nr.: 4809983
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4809983
EAN/GTIN 7291075354874
Producentnummer 4809983
L-nummer L24020 487

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, samlet længde (OAL) 55,7 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12,7 mm
  • Tilslutningsgevindstørrelse (TS) TS-O3
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter, maks. (DCX) 16,5 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 16,01 mm
  • Samlet længde (OAL) 55,7 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven