GD-DH 15.00-25D-M25-07 Dybhulsbor til brug på bearbejdningscentre og dybhulsboremaskiner

Art.-nr.: 4806440
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TRI-DEEP
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4806440
EAN/GTIN 7291075354188
Producentnummer 4806440
L-nummer L24020 497

Betegnelse

Beskrivelse:

Borekrop med WSP, skærediameter (DC) 15 mm, samlet længde (OAL) 495,95 mm, effektiv længde (LU) 402 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Funktionel længde (LF) 438 mm
  • L/D-område 25xD
  • Betegnelse for the skæreplade (MIID) TOGT 07..
  • Samlet længde (OAL) 495,95 mm
  • Skaftets længde (LS) 56 mm
  • Effektiv længde (LU) 402 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Tilbehør

Reservedele

Fra samme serie "TRI-DEEP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven