Bordvægt type EOC 60L kg

Art.-nr.: 479606 60L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 730,09 DKK /stk.
  • 2.115,77 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
  • Interface: RS232C-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning af øvre vejeområde 20 g
Maksimalt vejeområde 0 kg - 60 kg
Aflæsning 10 g
Repeterbarhed 20 g
Producentbetegnelse Type EOC
Interface RS232C-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 20 g
Mål, vejeplade 500×400 mm
Energiforsyning Med kabel
Nettovægt 9 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479606 60L
EAN/GTIN 4045761192300
Producentnummer EOC 60K-2L

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.
  • Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
  • Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.
  • Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.
  • Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.
  • Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelsesskærm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven