Bordvægt type EOC 300L kg

Art.-nr.: 479606 300L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maksimalt vejeområde (kg) Stykpris inkl. Moms
  • Interface: RS232C-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Aflæsning af øvre vejeområde 100 g
Maksimalt vejeområde 0 kg - 300 kg
Aflæsning 50 g
Repeterbarhed 100 g
Producentbetegnelse Type EOC
Interface RS232C-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Reaktionstid 2 s
Stykvægt min. 100 g
Mål, vejeplade 600×500 mm
Energiforsyning Med kabel
Nettovægt 18,4 kg
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 479606 300L
EAN/GTIN 4045761192294
Producentnummer EOC 300K-2L

Betegnelse

Udførelse:

  • Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.
  • Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).
  • Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.
  • Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.
  • Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.
  • Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.
  • Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.
  • Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelsesskærm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven