{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning af øvre vejeområde | 10 g | |
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 35 kg | |
Aflæsning | 5 g | |
Repeterbarhed | 10 g | |
Producentbetegnelse | Type EOC | |
Interface | RS232C-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Reaktionstid | 2 s | |
Stykvægt min. | 10 g | |
Mål, vejeplade | 300×300 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nettovægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Bordvægt |
Artikelnummer | 479606 35 | |
EAN/GTIN | 4045761192409 | |
Producentnummer | EOC 30K-3 |