{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Aflæsning af øvre vejeområde | 2 g | |
Maksimalt vejeområde | 0 kg - 6 kg | |
Aflæsning | 1 g | |
Repeterbarhed | 2 g | |
Producentbetegnelse | Type IOC | |
Interface | RS232C-interface | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
Reaktionstid | 2 s | |
Stykvægt min. | 2,5 g | |
Mål, vejeplade | 300×300 mm | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Nettovægt | 5,2 kg | |
Produkttype | Bordvægt |
Artikelnummer | 479606 6 | |
EAN/GTIN | 4045761192447 | |
Producentnummer | EOC 6K-3 |