{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | 0,1 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Længde | 300 mm | |
Tværsnit, bredde | 30 mm | |
Tværsnit, tykkelse | 1 mm | |
Produkttype | Lineal |
Artikelnummer | 461400 300 | |
EAN/GTIN | 2050001063731 | |
Producentnummer | 43500830 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionsstållineal rustfri, laseret skalainddeling, Længde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.272 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.075 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
688 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
584 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
|
|
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Tværsnit, bredde | 30 mm | 30 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tværsnit, tykkelse | 1 mm | 1 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |