• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Stållineal, bøjelig, smal, rustfri Med skala fra højre mod venstre, Samlet længde: 300mm

Art.-nr.: 461815 300
Kopier
Pris pr. 1 styk (DKK 773,67 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Samlet længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: EG II
  • Materiale: Specialstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Materiale Specialstål, INOX
Længde 300 mm
Tværsnit, bredde 13 mm
Tværsnit, tykkelse 0,5 mm
Produkttype Lineal

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 461815 300
Kopier
EAN/GTIN 4062406254803
Kopier
Producentnummer 461815 300
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit fjederbåndstål. Tydelige, elektrolytisk påførte, sorte delestreger og tal med glat overflade. Let at aflæse. Afrundede kanter, der beskytter mod skader.
Overkant med ½ mm-deling og underkant med 1 mm-opdeling. Skala fra højre mod venstre.