Præcisionsstållineal rustfri, matteret 300 mm

Art.-nr.: 461600 300
(DKK 244,60 / 1 Metre)
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 382,92 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.605 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: EG II
  • Materiale: Ædelstål, INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm EG II
Fejlgrænse 0,4 mm
Materiale Ædelstål, INOX
Længde 300 mm
Tværsnit, bredde 30 mm
Tværsnit, tykkelse 1 mm
Produkttype Lineal

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 461600 300
EAN/GTIN 4045197234797
Producentnummer 461600 300

Betegnelse

Udførelse:

I rustfrit specialfjederstål med slebne målekanter. Bred udførelse. Over- og underkant med mm-deling. Meget let at aflæse i kraft af mat overflade og skarp inddeling.
Elektrolytisk ætset deling. Blændfri matteret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven