{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | EG II | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Længde | 300 mm | |
Tværsnit, bredde | 13 mm | |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | |
Produkttype | Lineal |
Artikelnummer | 461810 300 | |
EAN/GTIN | 4045197879042 | |
Producentnummer | 461810 300 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stållineal, bøjelig, smal, rustfri matteret med mm-/tommeaflæsning, Samlet længde: 300mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
789 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.039 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
|
|
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | ||||||
Længde | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX | Specialstål, INOX |
Tværsnit, bredde | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tværsnit, tykkelse | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produkttype | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal | Lineal |