{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | |
Nøjagtighed | 0 | |
Retvinklethed | 0,008 mm | |
Bentværsnit | 30×6 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 451020 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197443861 | |
Producentnummer | 451020 150X100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 150X100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
802,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.774 styk på lager
257,99 DKK
204,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.036 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Retvinklethed | 0,008 mm | 0,018 mm | 0,035 mm |
Bentværsnit | 30×6 mm | 30×6 mm | 25×5 mm |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produkttype | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |