{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 200×130 mm | |
Nøjagtighed | 0 | |
Retvinklethed | 0,009 mm | |
Bentværsnit | 30×7 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 451020 200X130 | |
EAN/GTIN | 4045197443878 | |
Producentnummer | 451020 200X130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 200X130mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.004,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
782 styk på lager
326,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.926 styk på lager
201,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | |
Retvinklethed | 0,009 mm | 0,02 mm | 0,04 mm |
Bentværsnit | 30×7 mm | 30×7 mm | 30×6 mm |
Vinkelbenlængde | 200×130 mm | 200×130 mm | 200×130 mm |
Produkttype | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |