{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 75×50 mm | |
Nøjagtighed | 0 | |
Retvinklethed | 0,007 mm | |
Bentværsnit | 15×4 mm | |
Materiale | Ædelstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 451020 75X50 | |
EAN/GTIN | 4045197443847 | |
Producentnummer | 451020 75X50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel rustfrit, nøjagtighed 0, Vinkelbenlængde: 75X50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
466,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager
142,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
101,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 0 | 1 | 2 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | |
Retvinklethed | 0,007 mm | 0,014 mm | 0,028 mm |
Bentværsnit | 15×4 mm | 15×4 mm | 15×5 mm |
Vinkelbenlængde | 75×50 mm | 75×50 mm | 75×50 mm |
Produkttype | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |