{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 875 | |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | |
Nøjagtighed | 2 | |
Retvinklethed | 0,035 mm | |
Bentværsnit | 25×5 mm | |
Produkttype | Anslagsvinkel |
Artikelnummer | 452600 150X100 | |
EAN/GTIN | 4045197205780 | |
Producentnummer | 452600 150X100 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Anslagsvinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 150X100mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.865 styk på lager
162,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
802,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.526 styk på lager
257,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Nøjagtighed | 2 | 0 | 1 |
Standard | DIN 875 | DIN 875 | DIN 875 |
Materiale | Ædelstål, INOX | Ædelstål, INOX | |
Retvinklethed | 0,035 mm | 0,008 mm | 0,018 mm |
Bentværsnit | 25×5 mm | 30×6 mm | 30×6 mm |
Vinkelbenlængde | 150×100 mm | 150×100 mm | 150×100 mm |
Produkttype | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel | Anslagsvinkel |