{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 178 mm | |
Længde, ledarm L1 | 56 mm | |
Længde, ledarm L2 | 51 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M5 | |
Magnetstyrke | 320 N | |
Maks. belastning | 2,7 kg | |
Magnetfod, længde | 40 mm | |
Magnetfod, bredde | 30 mm | |
Magnetfod, højde | 35 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441150 120SF | |
EAN/GTIN | 7290005395116 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Magnetmålestativ med finindstilling på stangsystemet 120SF
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
1.136,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
278 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Magnetstyrke | 320 | 320 |
Længde, ledarm L1 | 56 | 56 |
Længde, ledarm L2 | 51 | 51 |
Magnetfod, bredde | 30 | 30 |
Magnetfod, højde | 35 | 36 |
Magnetfod, længde | 40 | 36 |
Maks. belastning | 2,7 | 2,7 |