{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udladning | 317 mm | |
Længde, ledarm L1 | 133 mm | |
Længde, ledarm L2 | 113 mm | |
Tilslutningsgevind nederst | M8 | |
Magnetstyrke | 800 N | |
Maks. belastning | 8 kg | |
Magnetfod, længde | 60 mm | |
Magnetfod, bredde | 50 mm | |
Magnetfod, højde | 55 mm | |
Produkttype | Målestativ |
Artikelnummer | 441150 290 | |
EAN/GTIN | 7290005395017 |