Setting Bench SB 1, Type: 300

Art.-nr.: 439900 300
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendigt måleområde 40,1 mm - 345 mm
Indvendigt måleområde 1 mm - 305 mm
Aflæsning 0,001 mm
Nøjagtighed 1,5 + L(mm)/300 µm
Gentagelsespræcision (2 σ) 1 µm
Serie HCT
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Displaystørrelse 10 tommer
Displaytype TFT-touchscreen
Grundpladens længde 840 mm
Grundplade dybde 320 mm
Højde 573 mm
Vægt 110 kg
Effektforbrug 150 W
Netspænding 100 V - 240 V
Netfrekvens 50 Hz - 60 Hz
Udgangsspænding 24V, 5A
Strømforsyning 100 – 240 V
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 439900 300
EAN/GTIN 4062406206000
Producentnummer 439900 300
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Enkel og brugervenlig vandret indstillingsapparat med værkstedsegnet touchscreen til indstilling af indvendige og udvendige måleapparater. Apparatet har en førsteklasses finish og en massiv granitbasis samt højpræcise føringer. Den højpræcise motorstyring regulerer de indstillede referenceværdier også ved anvendelse af forskellige målekræfter i realtid. Software på flere sprog. USB-interfaces til printer og scanner.
Kompatibel med den valgfrie HCT (Hoffmann Group Connected Tools) Mobile App. Appen fås gratis til Android og iOS. Kan også anvendes via Human Interface Device (HID).

Funktion:

  • Mulighed for indtastning af indvendige og udvendige mål i millimeter og tommer.
  • Integreret toleranceberegner med hurtigt valg af min.-, maks.-, og middelværdier.
  • Hukommelse af favoritter til gentagen indstilling af måleudstyr.
  • Historikken (forløbet) gemmes og kan altid åbnes.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, støvbeskyttelseshylster, fabrikskalibrering, driftsvejledning, transportholdere.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-stregkodescanner nr. 439930 str. 1950GHD, multistikkontaktliste nr. 081163; 081179.

Bemærk:

Grænseværdi for måleafvigelsen (MPE) iht. VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tilladte omgivelsesbetingelser 20 °C ±3 K målt med kalibrerede normaler eller normale måleanordninger under anvendelse af den integrerede temperaturkompensation.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til indstilling og kalibrering af udvendige, indvendige, borings- og universalmålere.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes med korrekt montering og fuldt funktionsdygtige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger på maskinen.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • For præcis indstilling skal der anvendes art.-nr. 439910439916.
  • Må kun anvendes på en plan og ren undergrund.
  • Stiktype F til anvendelse i elnet med 230 Volt. Benyt et passende jordet netkabel til andre stikdåser.

Ukorrekt anvendelse
  • De keramiske måleklodser må ikke bevæges, når der er genstande eller kropsdele i køreområdet.
  • Udsæt ikke kabinettet for kraftig trykbelastning.
  • Der må ikke gennemføres egne ændringer eller modifikationer.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes om mobilt indstillingsapparat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven