{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendigt måleområde | 40,1 mm - 1.556 mm | |
Indvendigt måleområde | 1 mm - 1.516 mm | |
Aflæsning | 0,001 mm | |
Nøjagtighed | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Gentagelsespræcision (2 σ) | 1 µm | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Interface | USB-interface | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Displaystørrelse | 10 tommer | |
Displaytype | TFT-touchscreen | |
Grundpladens længde | 2.240 mm | |
Grundplade dybde | 320 mm | |
Højde | 706 mm | |
Vægt | 430 kg | |
Effektforbrug | 150 W | |
Netspænding | 100 V - 240 V | |
Netfrekvens | 50 Hz - 60 Hz | |
Udgangsspænding | 24V, 5A | |
Strømforsyning | 100 – 240 V | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Kalibreringsapparat |
Artikelnummer | 439900 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406785727 | |
Producentnummer | 439900 1500 |