Setting Bench SB 1, Type: 600

Art.-nr.: 439900 600
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendigt måleområde 40,1 mm - 655 mm
Indvendigt måleområde 1 mm - 615 mm
Aflæsning 0,001 mm
Nøjagtighed 1,5 + L(mm)/300 µm
Gentagelsespræcision (2 σ) 1 µm
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Displaystørrelse 10 tommer
Displaytype TFT-touchscreen
Grundpladens længde 1.140 mm
Grundplade dybde 320 mm
Højde 596 mm
Vægt 140 kg
Effektforbrug 150 W
Netspænding 100 V - 240 V
Netfrekvens 50 Hz - 60 Hz
Udgangsspænding 24V, 5A
Strømforsyning 100 – 240 V
Energiforsyning Med kabel
Produkttype Kalibreringsapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 439900 600
EAN/GTIN 4062406206017
Producentnummer 439900 600

Betegnelse

Udførelse:

Enkel og brugervenlig vandret indstillingsapparat med værkstedsegnet touchscreen til indstilling af indvendige og udvendige måleapparater. Apparatet har en førsteklasses finish og en massiv granitbasis samt højpræcise føringer. Den højpræcise motorstyring regulerer de indstillede referenceværdier også ved anvendelse af forskellige målekræfter i realtid. Software på flere sprog. USB-interfaces til printer og scanner.

Funktion:

  • Mulighed for indtastning af indvendige og udvendige mål i millimeter og tommer.
  • Integreret toleranceberegner med hurtigt valg af min.-, maks.-, og middelværdier.
  • Hukommelse af favoritter til gentagen indstilling af måleudstyr.
  • Historikken (forløbet) gemmes og kan altid åbnes.

Leveringsomfang:

Inklusive strømforsyning, støvbeskyttelseshylster, fabrikskalibrering, driftsvejledning, transportholdere.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 439910; 439912; 439915; 439916, printer nr. 085505, 2D-stregkodescanner nr. 439930 str. 1950GHD, multistikkontaktliste nr. 081163; 081179.

Bemærk:

Grænseværdi for måleafvigelsen (MPE) iht. VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 blad 17.2. Tilladte omgivelsesbetingelser 20 °C ±3 K målt med kalibrerede normaler eller normale måleanordninger under anvendelse af den integrerede temperaturkompensation.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven