Elektronisk momentskruetrækker HCT, Maks. moment: 50cNm

Art.-nr.: 659021 50
Kopier
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±2
  • Interface: Bluetooth®-interface; USB-interface
  • Bitholder: F 6,3
  • App-integration: HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 50 cNm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±2 %
Interface Bluetooth®-interface; USB-interface
Bitholder F 6,3
App-integration HCT (Hoffmann Group Connected Tools)
Testprotokol Producentens testrapport
Serie HCT
Samlet længde L 246 mm
Momentområde 0,1 Nm - 0,5 Nm
Momentområde 10 cNm - 50 cNm
Opløsning 0,01 cNm
Vægt 294 g
Display digital
Udløsningsindikering akustisk; akustisk; optisk
Udløsningsprincip vibrationsmotor
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Trådløs anvendelse HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT Windows App
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback akustisk signal; visning; udløsning
Reverserbar aflæsning cNm; Nm; lbfft; lbfin
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiforsyning Akkudrevet
Batteritype 18650
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,6 V
Akku-kapacitet 3,4 Ah
Batteri, udskifteligt ja
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659021 50
Kopier
EAN/GTIN 4067263138358
Kopier
Producentnummer 659021 50
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 1,3 tommers TFT-display og drejelig visningtil komfortabel aflæsning af displayet ved alle anvendelser. Med batteri- og hukommelsesvisning. Moment- og drejevinkel kan ses på samme tid.
  • Visning: Peak (højeste værdi) og Track (medløbende).
  • Tilstande: Visning af moment; udløsning af moment. Der kan programmeres op til 100 enkelte skrueopgaver. Tilbagevendende skrueopgaver kan sammenfattes til et forløbsdiagram (op til 10 forløbsdiagrammer med op til 10 skrueopgaver hver). Skrueopgaver og forløbsdiagrammer kan både programmeres direkte på nøglen og komfortabelt via appen.
  • Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-app og HCT Mobile-app. Momentskruetrækkeren har en tovejs-grænseflade, men kan også betjenes separat (uden app).
  • Apps: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth®-dongle nr. 498999 str. STICK (licens) og Windows-app-software (https://hog.tools/win-app-hct). HCT Mobile-appen fås gratis til iOS og Android.
  • Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt).
  • Dataudgang: Muligt via Bluetooth® eller USB-C. Via Bluetooth®: Dataene kan eksporteres som .csv-fil med apperne eller direkte på momentskruetrækkeren via HID-interface for nem og komfortabel digital dokumentation. Via USB-C-interface: Dataene kan eksportes som .csv-fil.
  • Radiogodkendelse: Momentskruetrækkeren med Bluetooth®-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet, Storbritannien.
  • Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af skrueopgaver og funktionsdiagrammer. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert skruetilspænding efter indtastning af adgangskoden.
  • Advarselssignalerne er haptiske (vibration), optiske (farveændring på displayet, meget synlig 180° LED-ring med „lyskrydsfunktion”, der er meget synlig) og akustiske (buzzer). Haptiske og akustiske advarselssignaler kan deaktiveres efter ønske.
  • Beskyttelsesklasse IP40.
  • 2-komponentgreb på momentskruetrækkeren giver en særlig ergonomi og høj kraftoverførsel.
  • Resistent over for olie, fedt, brændstof, bremsevæske og Skydrol.
  • Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
  • Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
  • Klokkeslæt og dato på momentskruetrækkeren opdateres automatisk, så snart appen er forbundet.
  • Visning af softwareversion med serienummer, belastningstæller og kalibreringsdato.
  • Kalibreringsregistrering: efter belastningsantal.
  • Tolerancer: Der kan indstilles tre tolerancetyper. Relativ tolerance i %, absolut tolerance i den indstillede enhed og tolerancevindue.
  • Hurtigskifte-koblingsskaft med magnetholder til bits.
  • Måleenheder:: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Fordele ved radiotransmission med Bluetooth®:
  • Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
  • Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
  • Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
  • Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Drejningsmoment: Med uret og mod uret ±2 %.

Leveringsomfang:

USB-C-datakabel, 1 almindeligt lithium-ion-akku type 18650 3,6 V / 3400 mA (kan oplades direkte i værktøjet via USB-C-stikket). Inklusive stabil kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 3500. Lader til 4 akkuer fås som ekstratilbehør under nr. 081590 str. 4ULTRA.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrolleret spænding og løsning af skruer og møtrikker.
  • Til venstre- og højrespænding.
  • Til industriel anvendelse.
  • Skal opvarmes til rumtemperatur i mindst 30 minutter før brug.
  • Brug kun produktet, når du står sikkert og har tilstrækkelig bevægelsesfrihed.
  • Hold grebet rent. Rengør det før brug, hvis det skulle være snavset.
  • Gennemfør en kontrol for teknisk fejlfri og driftssikker tilstand før brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Efter styrt eller kollision med andre genstande må produktet først anvendes igen efter en fuldstændig kontrol og kalibrering.
  • Brug det kun i kombination med indstiksværktøj, der har den passende form og udførelse.
  • Få produktet kalibreret og justeret med jævne mellemrum.
  • Tildæk altid ubenyttede bøsninger.
Ukorrekt anvendelse
  • Undgå vibrationer, rykvise bevægelser, rystelser og slag.
  • Overskrid ikke det maksimale moment for momentskruetrækker, indstiksværktøj og skrueforbindelse.
  • Brug den ikke som slagværktøj, kast den ikke.
  • Huset må kun åbnes på batterilåget i forbindelse med batteriskift.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes udendørs eller i lokaler med høj luftfugtighed.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.
  • Ingen montering af komponenter, som ikke svarer til specifikationen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "HCT" Se alle

Service- og produktrådgivere