Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-6,5mm

Art.-nr.: 426200 0-6,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 195,93 DKK /stk.
  • 505,10 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (målebane) (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Måletromleinddeling: 1/50

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard Fabriksstandard
Måleområde (målebane) 0 mm - 6,5 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måletromleinddeling 1/50 mm
Fejlgrænse 0,002 mm
Spindel-⌀ 3,5 mm
Måletromle-⌀ 9 mm
Radius, kontaktflade 3 mm
Holderskaft-⌀ 6 mm
Længde, holdeskaft 6 mm
Måleværktøj analog
Samlet længde 37 mm
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 426200 0-6,5
EAN/GTIN 4946368020815
Producentnummer 148-205

Betegnelse

Udførelse:

Fuldstændigt hærdet spindel og blændfrit forkromet måletromle.
Roterende spindel, uden hårdmetal-kontaktflade, uden skralde, ekstra kort udførelse, konvekst anlæg.

Anvendelse:

Til indbygning i maskiner, apparater, elementer, måleelementer osv. som justerbart målebordsanslag.

Bemærk:

Specialstørrelser på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-6,5mm

Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-6,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
441,18  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
349,70  DKK
plus moms plus fragt
Aflæsning 0,01 mm 0,01 mm
Samlet længde 37 mm 37 mm
Længde, holdeskaft 6 mm 6 mm
Måletromle-⌀ 9 mm 9 mm
Spindel-⌀ 3,5 mm 3,5 mm
Radius, kontaktflade 3 mm 2,5 mm
Produkttype Indbygnings-mikrometerskrue Indbygnings-mikrometerskrue

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven