{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 6,5 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 3,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 9 mm | |
Radius, kontaktflade | 2,5 mm | |
Holderskaft-⌀ | 6 mm | |
Længde, holdeskaft | 6 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 37 mm | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426250 0-6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197204073 | |
Producentnummer | 426250 0-6,5 |