{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 25 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Måletromle-⌀ | 18 mm | |
Holderskaft-⌀ | 10 mm | |
Længde, holdeskaft | 15 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 109 mm | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426200 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368021898 | |
Producentnummer | 150-192 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
504,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
542 styk på lager
391,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Fejlgrænse | 0,002 mm | 0,002 mm |
Måletromle-⌀ | 18 mm | 18 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | 6,5 mm |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue | Indbygnings-mikrometerskrue |