{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | Fabriksstandard | |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 13 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 0,002 mm | |
Spindel-⌀ | 5 mm | |
Måletromle-⌀ | 13 mm | |
Holderskaft-⌀ | 9,5 mm | |
Længde, holdeskaft | 9,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Samlet længde | 58,5 mm | |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue |
Artikelnummer | 426200 0-13 | |
EAN/GTIN | 4946368861616 | |
Producentnummer | 148-104 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Indbygnings-mikrometerskrue, Måleområde (målebane): 0-13mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
441,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
701 styk på lager
395,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holderskaft-⌀ | 9,5 mm | 9,5 mm |
Længde, holdeskaft | 9,5 mm | 9,5 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Måleområde (målebane) | 0 mm - 13 mm | 0 mm - 13 mm |
Måleværktøj | analog | analog |
Produkttype | Indbygnings-mikrometerskrue | Indbygnings-mikrometerskrue |