{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±1 µm | |
Tråd-⌀ | 2,55 mm | |
til gevind | M36 / M39 / M42 / M45 | |
Til gevindstigning P | 4/ 4,5 | |
Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1 | 37,591 / 40,590 / 42,853 / 45,832 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Gevindmåletråd | |
Til spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 2,550 | |
EAN/GTIN | 2050001940940 |