{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±1 µm | |
Tråd-⌀ | 1,65 mm | |
til gevind | M18 / M20 / M22 | |
Til gevindstigning P | 2,5 | |
Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1 | 19,037 / 21,163 / 23,163 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Gevindmåletråd | |
Til spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 1,650 | |
EAN/GTIN | 2050001940926 |