Sæt med gevindmåletråde 0,170 mm

Art.-nr.: 422490 0,170
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 237,65 DKK /stk.
  • 247,34 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tråd-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Emballage: Stabil boks

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Fejlgrænse ±1 µm
    Tråd-⌀ 0,17 mm
    til gevind M1 / M1,1 / M1,2 / M1,4
    Til gevindstigning P 0,25 / 0,30
    Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1 1,133 / 1,206 / 1,332 / 1,456 mm
    Emballage Stabil boks
    Produkttype Gevindmåletråd
    Til spindel-⌀ 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 422490 0,170
    EAN/GTIN 2050001940919

    Betegnelse

    Udførelse:

    Gevindmåletrådene er hærdede og finslebne, holderen matforkromet. En fjederring i holdeboringen giver en sikker, drejelig placering af målespindelet.

    Anvendelse:

    Til bestemmelse af flanke-⌀ for udvendige gevind efter tretrådsmetoden sammen med en mikrometerskrue eller en længdemålebænk.

    Leveringsomfang:

    Et sæt består af en holder med måletråd og en holder med to måletråde i en kunststofboks.

    Bemærk:

    Angiv ved bestilling altid ⌀ målespindelen (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven