{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Fejlgrænse | ±1 µm | |
Tråd-⌀ | 2,05 mm | |
til gevind | M24 / M27 / M30 / M33 | |
Til gevindstigning P | 3 / 3,5 | |
Tolerancedorn M iht. DIN 13 blad 1 | 25,606 / 28,605 / 30,848 / 33,848 mm | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Gevindmåletråd | |
Til spindel-⌀ | 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm |
Artikelnummer | 422490 2,050 | |
EAN/GTIN | 2050001940933 |