{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422340 50-75 | |
EAN/GTIN | 4250099618372 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevind-mikrometerskrue uden baner 50-75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.231,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.767,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.058,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.511,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 8 | 8 | 8 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |