Indsatspar til gevind-mikrometerskruer 0,6-0,9 mm

Art.-nr.: 421652 0,6-0,9
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Stigning 0,6 mm - 0,9 mm
Produkttype Måleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 421652 0,6-0,9
EAN/GTIN 4946368016023
Producentnummer 126-802

Betegnelse

Udførelse:

Med 60° flankevinkel til måling af flere stigninger med et par indsatser (kærv og spids). Til metriske gevind og UN-gevind.

Passer til:

Gevind-mikrometerskruer nr. 421650 og 422340.

Bemærk:

Indsatser til Whitworth-gevind på forespørgsel.
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
    Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven