{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Spindel-⌀ | 6,5 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måletromle-⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 422340 25-50 | |
EAN/GTIN | 4250099618365 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Gevind-mikrometerskrue uden baner 25-50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.978,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
2.613,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1.817,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.175,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 | 25 ;50 |
Måletromleinddeling | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 6,5 | 8 | 8 | 8 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |