{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 25 mm - 50 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målefladernes parallelitet | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måletallerken- ⌀ | 19,5 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 423005 25-50 | |
EAN/GTIN | 4062406237769 | |
Producentnummer | 423005 25-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader og ikke-roterende spindel, Måleområde: 25-50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
2.175,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
2.613,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
1.817,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Måleområde | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm | 25 mm - 50 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Spindel-⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |