{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 863 | |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målefladernes parallelitet | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måletallerken- ⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 423000 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197204028 | |
Producentnummer | 423000 50-75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Mikrometerskrue med tallerkenmåleflader, Måleområde: 50-75mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.058,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.767,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.511,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Aflæsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Måleområde | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standard | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Emballage | Stabil boks | Stabil boks | Stabil boks |
Måleværktøj | analog | analog | analog |
Produkttype | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue | Mikrometerskrue |