{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 863 | |
Måleområde | 75 mm - 100 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Målefladernes parallelitet | 5 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Spindelstigning | 0,5 mm | |
Måletallerken- ⌀ | 20 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 423000 75-100 | |
EAN/GTIN | 4045197204035 | |
Producentnummer | 423000 75-100 |