{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | Fabriksstandard | |
Måleområde | 800 mm - 900 mm | |
Aflæsning | 0,01 mm | |
Måletromleinddeling | 1/50 mm | |
Fejlgrænse | 3 µm | |
Spindel-⌀ | 8 mm | |
Målevandring, spindel | 25 mm | |
Måletromle-⌀ | 21 mm | |
Måleværktøj | analog | |
Vægt | 17 kg | |
Antal måleindsatser | 4 | |
Antal indstillingsmål | 4 | |
Emballage | Stabil boks | |
Produkttype | Mikrometerskrue |
Artikelnummer | 420810 800-900 | |
EAN/GTIN | 2050001060006 | |
Producentnummer | 104-147A |